Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ANL-300 Fuse 300a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZX 1DC60

BUSSMANN ANL-300 Säkring 300a Anl 32vac/80vdc Bolt-on

Finns i lager
Artikel: AA9GZX Modell: ANL-300Korsreferens: 1DC60
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
1 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas / melamin
KroppsstilSkruva på
Diameter7 / 8 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare300
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg6kA vid 32VAC, 2.7kA vid 80VDC
Längd3.187 "
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32VAC / 80VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareFartPris
BUSSMANN ANL-100 Strömbegränsningssäkring, 100A, ANL-serien, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Snabbt agerande449SEK
BUSSMANN ANL-125 Säkring 125a Anl 32vac / 80vdc Bult-på | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Snabbt agerande909SEK
BUSSMANN ANL-130 Säkring 130a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Snabbt agerande1 031 kr
BUSSMANN ANL-150 begränsningssäkring, snabbverkande, 32 VAC / 80 VDC voltvärden | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150Snabbt agerande973SEK
BUSSMANN ANL-175 Säkring 175a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Tidsfördröjning847SEK
BUSSMANN ANL-200 Fuse 200a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Snabbt agerande1 056 kr
BUSSMANN ANL-225 Fuse 225a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Snabbt agerande836SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ANL-300 Säkring 300a Anl 32vac/80vdc Bolt-on
1 191 kr /enhet