Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ATC-20 Bladsäkring, 20 A, 32 VDC, Gul | AA9BGJ 1BZ35

BUSSMANN ATC-20 Bladsäkring, 20 A, 32 VDC, Gul

Finns i lager
Artikel: AA9BGJ Modell: ATC-20Korsreferens: 1BZ35
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
17SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladesäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
Färg kodGul
Djup0.207 "
DiameterEj tillämplig
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz AF
Säkringsförstärkare20
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1kA vid 32 VDC
Längd3 / 4 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32 VDC
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.97
Fartygets längd (cm)4.14
Fartygets bredd (cm)3.51
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeFärg kodStrömBreddDiameterSäkringsförstärkareHöjdAvbryt betygPris
BUSSMANN ATC-10 Bladsäkring, 10 A, 32 VDC, Röd | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRed-3 / 4 "Ej tillämplig10-1kA vid 32 VDC25SEK
BUSSMANN ATC-15 Bladsäkring, 15 A, 32 VDC, Blå | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCBlå15A1.38 "Ej tillämplig150.38 "1 kAIC17SEK
BUSSMANN ATC-25 Bladsäkring, 25 A, 32 VDC, Klar | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCRensa-3 / 4 "Ej tillämplig25-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-3 Bladsäkring, 3 A, 32 VDC, Violett | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolett-3 / 4 "Ej tillämplig3-1kA vid 32 VDC28SEK
BUSSMANN ATC-30 Bladsäkring, 30 A, 32 VDC, Grön | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCGrön-3 / 4 "Ej tillämplig30-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-4 Bladsäkring, 4 A, 32 VDC, Rosa | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRosa-3 / 4 "Ej tillämplig4-1kA vid 32 VDC21SEK
BUSSMANN ATC-5 Bladsäkring, 5 A, 32 VDC, Tan | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCTan-3 / 4 "Ej tillämplig5-1kA vid 32 VDC28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ATC-20 Bladsäkring, 20 A, 32 VDC, Gul
17SEK /enhet