Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ATC-15 Bladsäkring, 15 A, 32 VDC, Blå | AA9BGH 1BZ34

BUSSMANN ATC-15 Bladsäkring, 15 A, 32 VDC, Blå

Finns i lager
Artikel: AA9BGH Modell: ATC-15Korsreferens: 1BZ34
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
17SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladesäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FärgSvart
Färg kodBlå
Ström15A
Djup0.207 "
DiameterEj tillämplig
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz AF
Säkringsförstärkare15
Höjd0.38 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1 kAIC
Längd1.63 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
TypSäkring
Spänningsvärde32V DC
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.97
Fartygets längd (cm)4.14
Fartygets bredd (cm)3.51
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bussmann ATC-15 säkring används i fordon för att skydda elektriska kretsar genom att bryta kretsen om för mycket ström flyter genom den. Denna säkring förhindrar skador eller bränder orsakade av elektriska faror. Den har en kompakt storlek och är idealisk för att skydda fordonselektronik från överbelastning.

Funktioner:

  • Den har en plastkropp för förbättrad elektrisk isolering och enkel portabilitet.
  • Denna säkring har en bladkroppsstil för enkel installation i kompatibla säkringshållare.
  • Den är utrustad med ett snabbverkande element som reagerar snabbt på överströmssituationer.
  • Denna säkring har en icke-indikerande design för sömlös drift.
  • Den erbjuder ett avbrottsvärde på 1kA vid 32VDC för att skydda mot fel.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann /15600-08-21 Säkringspanel: Denna säkringspanel används med märkets ATC-15 säkring för att ge organiserad och säker montering för liknande säkringar, vilket säkerställer effektivt kretsskydd och enkelt underhåll.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur upptäcker jag en trasig Bussmann ATC-15 säkring?

A.

  • Kontrollera om det finns några synliga tecken på en trasig säkring, till exempel en trasig eller smält remsa inuti säkringskroppen.
  • Vissa säkringar har ett genomskinligt fönster; om remsan är trasig kommer den att synas genom fönstret.
  • Använd en multimeter inställd på kontinuitets- eller motståndsläge för att testa säkringens konduktivitet. En trasig säkring visar ingen kontinuitet.
  • Testa spänningen över båda ändarna av säkringen medan kretsen är spänningssatt. Om det bara finns spänning på ena sidan kan säkringen vara trasig.
  • Om säkringen misstänks vara trasig, byt ut den mot en ny med samma klassificering och testa kretsen.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna icke-indikerande säkring?

A.

  • Inspektera regelbundet säkringen för synliga tecken på skador eller slitage.
  • Se till att ersättningssäkringen har rätt strömstyrka.
  • Sätt i säkringen ordentligt i hållaren eller panelen.
  • Överskrid inte säkringens strömstyrka för att förhindra skador.
  • Använd endast samma typ och klassificering av säkringar för utbyte.
  • Bär lämplig skyddsutrustning, som handskar och skyddsglasögon.
  • Om du är osäker, kontakta en kvalificerad elektriker för säkringsrelaterade uppgifter.
  • Modifiera eller kringgå inte säkringen; följa tillverkarens riktlinjer.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkring?

A.

  • Matcha strömstyrkan med kretsens krav.
  • Se till att spänningen matchar kretsens nivå.
  • Välj typ lämplig för belastningsegenskaper.
  • Bestäm önskad utrustningsskyddsnivå.
  • Kontrollera överensstämmelse med standarder och överväg applikationsexpertis.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeFärg kodStrömBreddDiameterSäkringsförstärkareHöjdAvbryt betygPris
BUSSMANN ATC-10 Bladsäkring, 10 A, 32 VDC, Röd | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRed-3 / 4 "Ej tillämplig10-1kA vid 32 VDC25SEK
BUSSMANN ATC-20 Bladsäkring, 20 A, 32 VDC, Gul | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGul-3 / 4 "Ej tillämplig20-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-25 Bladsäkring, 25 A, 32 VDC, Klar | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCRensa-3 / 4 "Ej tillämplig25-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-3 Bladsäkring, 3 A, 32 VDC, Violett | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolett-3 / 4 "Ej tillämplig3-1kA vid 32 VDC28SEK
BUSSMANN ATC-30 Bladsäkring, 30 A, 32 VDC, Grön | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCGrön-3 / 4 "Ej tillämplig30-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-4 Bladsäkring, 4 A, 32 VDC, Rosa | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRosa-3 / 4 "Ej tillämplig4-1kA vid 32 VDC21SEK
BUSSMANN ATC-5 Bladsäkring, 5 A, 32 VDC, Tan | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCTan-3 / 4 "Ej tillämplig5-1kA vid 32 VDC28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ATC-15 Bladsäkring, 15 A, 32 VDC, Blå
17SEK /enhet