Husets dimension: 165 x 166 x 75 mm , Hushöjd: 75 mm , Husets längd: 166 mm , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Plattformshöjd: 165 mm , Plattformsbredd: 165 mm , Strömförsörjning: USB , Rektangulär vägningsyta Storlek: 160 x 160 mm , Inställningstid: 3 sek. , Vägningsytans djup: 160 mm , Diameter för vägningsyta: 105 mm , Vägningsytas bredd: 160 mm
KDP-seriens digitala plattformar
Kern och Sohn KDP-seriens digitala plattformar erbjuder bekväm integration i processkedjan. De har enkel överföring och bearbetning av registrerade värden som digitala data tack vare de många tillgängliga gränssnitten. Dessa vägningsplattformar kommer med olika gränssnitt för att ansluta dem till en surfplatta eller PC och utnyttja de appar och program som redan finns på dessa enheter. De har ett doseringshjälp som styrs via displayen och en PRE-TARE-funktion för att subtrahera vikten av en känd behållare. De erbjuder en programmerbar vågenhet för att visa vikt i specialiserade enheter. Dessa vågplattformar kommer med en nivåindikator och nivelleringsfötter för att säkerställa exakta vägningsresultat.