Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ATC-35 Fordonssäkring, 35A, 32VDC | BC7QWF

BUSSMANN ATC-35 fordonssäkring, 35A, 32VDC

Finns i lager
Artikel: BC7QWF Modell: ATC-35
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Färg / ytaBlå grön
Ström35A
Säkringsstorlek / gruppATC
SäkringstypSnabbt slag
Höjd5.25mm
IndikatorstilElementfönster
Avbryt betyg1kA vid 32 VDC
Längd19.3mm
Tillverkare SerierATC
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypBlade
Spänning (DC)32VDC
Bredd12.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgFärg / ytaLängdTillverkare SerierMonteringsstilUppsägningstypTypPris
BUSSMANN FLS-40 Fordonssäkring, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40Säkringar-Grön-FLSHållareUttag för kassettlåda-117SEK
BUSSMANN MAX-25 Fordonssäkring, snabbt blåsande, 25A, 32VDC, Grå | BC8LLZ MAX-25Säkring-Grå29.21mm-HållareBlade-112SEK
BUSSMANN FMX-25LP Fordonssäkring, Slow Blow, 25A, 32VDC, Klar, 10-pack | BC8MHU FMX-25LPSäkringRensaRensa25.4mm-HållareUttag för kassettlådaKvinnlig Maxi-tidsfördröjningssäkring149SEK
BUSSMANN AGW-20 Fordonssäkring, snabbblåsande, 20A, 32VAC, 5-pack | BC8RJH AGW-20Säkring--0.88 "-HållareClip-16SEK
BUSSMANN FLN-30 Automotive Säkring, Patron Box Säkring, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SäkringRosaRosa-FLNLåsaUttag för kassettlådaKabelnätsskydd Honavslutning Smältlänk med låsflikar117SEK
BUSSMANN FLS-30 Automotive Säkring, Patron Box Säkring, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Säkring-Rosa-FLSHållareUttag för kassettlåda-117SEK
BUSSMANN FLN-25 Fordonssäkring, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25SäkringarRensaRensa-FLNLåsaUttag för kassettlådaKabelnätsskydd Honavslutning Smältlänk med låsflikar117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ATC-35 fordonssäkring, 35A, 32VDC
15SEK /enhet