BUSSMANN B484304 Spärrplint, 50A, 600V

Finns i lager
Artikel: BD4TGQ Modell: B484304

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Färg / ytaSvart
Ström50A
BrännbarUL 94 V-0
Husets materialtermoplast
Max. Driftstemperatur105 grader C
Tillverkare SerierB4000
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Antal positioner4 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd14.28mm
UppsägningstypSkruva
Tråd storlek8-32 tum, 10-32 tum
Spänning600V
Wire Gauge16 AWG till 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUSSMANN B48430604 Spärrplint | BC9YVY B48430604237SEK
BUSSMANN B484305 Terminalblock, 50-pack | BD3ABQ B484305191SEK
RFQ
BUSSMANN B484310 Terminalblock, 50-pack | BD3KLR B484310359SEK
RFQ
BUSSMANN B484312 Terminalblock, 50-pack | BD3ZKB B484312431SEK
RFQ
BUSSMANN B484308 Terminalblock, 50-pack | BD6DPM B484308287SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN B484304 Spärrplint, 50A, 600V
153SEK /enhet