CENTURY 5/8 "Shaft Diameter Evaporative Cooler Motors


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 40 C , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motor Sub Application: Avdunstningskylare , Termiskt motorskydd: Bil , Montering: Vagga , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Termiskt skydd: Bil
StilModellMotordesignLagerKapslingMotorkapslingsdesignmotortypVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris (ex moms)
A
SV2104HV2
KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/1140212.125 "6 565 SEK
B
SV2104V1L1
KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/11402-5 768 SEK
C
V1104BL
KondensatorstartBollÖppenÖppenKondensatorstart1725111.75 "6 080 SEK
D
VB2074B
Delad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas172519 13 / 16 "4 421 SEK
E
SVB2074BV1
Delad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas1725/114029 13 / 16 "5 185 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?