BUSSMANN BAF-8/10 Midget-säkring, snabbblåsning, 800mA, 250VAC | BD3KRY

BUSSMANN BAF-8/10 Midget säkring, snabbt blåsande, 800mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD3KRY Modell: BAF-8/10

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCartridge
Ström800mA
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / grupp5AG (10.3 x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd38.1mm
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypClip
TypMidget Säkring
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)26.44
Fartygets längd (cm)96.77
Fartygets bredd (cm)26.44

Produktinformation:

    • BAF-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningKroppsstilMonteringsstilUppsägningstypTypSpänning (AC)StrömPris
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget-säkring, snabbblåsning, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACCartridgeHållareClipMidget Säkring250 VAC1.8A124SEK
BUSSMANN MIJ-1 Midget-säkring, 1A, 250VAC, 10-pack | BD2FFC MIJ-11.5 "-CartridgeHållareClip-250 VAC1A282SEK
BUSSMANN FNA-1/8 Midget säkring, stiftindikerande typ Dual Element Time Delay, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-PatronsäkringarHållareClip-125 VAC125mA152SEK
BUSSMANN PVCF70RN Midget säkring, snabbblåsande, 70A, 600VDC, 6-pack | BD3KQA PVCF70RN--Fyrkantig kroppsbladDIN-fästePlugga in för radiellt bladKubssäkring Fotovoltaiskt skydd-70A1 859 kr
BUSSMANN F60C500V10AS Midget säkring, 10-pack | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel-säkring--850SEK
BUSSMANN KTK-45 Midget säkring, snabbt blåsande, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACCartridgeHållareClipAllmänt600 VAC45A201SEK
BUSSMANN F20BR250V200AS Midget Fuse, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel-säkring--2 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BAF-8/10 Midget säkring, snabbt blåsande, 800mA, 250VAC
124SEK /enhet