BUSSMANN BK/GMD-500MA patronsäkring, 500mA, 250VAC

Artikel: CD6XFQ Modell: BK/GMD-500MA

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström500mA
Diameter5.2mm
Säkringsstorlek / grupp5 20 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg35A
Längd20ft.
Tillverkare SerierGMD
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk hylssäkring
Resistens1.0645 Ohm
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.214

Produktinformation:

    • GMD-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygResistensPris
BUSSMANN GMD-200-R Cartridge Fuse, 200mA, 250VAC | BD2ADY GMD-200-R200mA--31SEK
BUSSMANN BK/GMD-315MA Cartridge Fuse, 315mA, 250VAC | CD6XFE BK / GMD-315MA315mA35A2.4 Ohm-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-1.5A Cartridge Fuse, 1.5A, 250VAC | CD6XFH BK / GMD-1.5A1.5A100A158 MOhms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-500MA patronsäkring, 500mA, 250VAC