Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BSPD24DING Överspänningsskydd Enhet typ 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43

BUSSMANN BSPD24DING Överspänningsskyddsenhet Typ 2 2.5ka 4p

Finns i lager
Artikel: AF6QMQ Modell: BSPD24DINGKorsreferens: 20AZ43
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
5 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.9 "
Kapslingsmaterialpolyamider
KapslingstypIP20
Filter typIcke-filtrering
fotnoterModulborttagning utan signalavbrott
IP-värde20
Längd3.6 "
Plats Typ2
Max. Fortsatt driftspänning33
Max. Överspänningsström per läge20kA
Max. Överspänningsström per fas2.5kA
Lägen för skyddLG, LL
MonteringsstilDIN-skena
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler4
Antal ledningar4
Fas1
TypData SPD
Spänning24
Spänningsskydd24
Bredd0.5 "
Wire4
Wire Gauge12 till 28 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0698
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536308000

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingsmaterialLängdAntal polerAntal ledningarTypSpänningPris
BUSSMANN BSPD5DINLHF Överspänningsskydd Enhet typ 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "polyamider3.6 "44Data SPD55 099 kr
BUSSMANN BSPD48RJ45 Överspänningsskydd Enhet typ 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "Zink Die Casting3"12Data SPD, RJ45485 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BSPD24DING Överspänningsskyddsenhet Typ 2 2.5ka 4p
5 058 kr /enhet