Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BSPD48RJ45 Överspänningsskydd Enhet typ 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51

BUSSMANN BSPD48RJ45 Överspänningsskyddsenhet Typ 2 10ka 1p

Finns i lager
Artikel: AF6QMZ Modell: BSPD48RJ45Korsreferens: 20AZ51
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
5 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup1.5 "
KapslingsmaterialZink Die Casting
KapslingstypIP20
Filter typIcke-filtrering
IP-värde20
Längd3"
Plats Typ2
Max. Fortsatt driftspänning48
Max. Överspänningsström per läge10kA
Max. Överspänningsström per fas10kA
Lägen för skyddLG, LL
MonteringsstilDIN-skena
Nominell urladdningsström48 kA
Antal poler1
Antal ledningar2
Fas1
TypData SPD, RJ45
Spänning48
Spänningsskydd190
Bredd0.8 "
Wire2
Wire Gauge12 till 28 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536308000

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingsmaterialLängdAntal polerAntal ledningarTypSpänningPris
BUSSMANN BSPD24DING Överspänningsskydd Enhet typ 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "polyamider3.6 "44Data SPD245 058 kr
BUSSMANN BSPD5DINLHF Överspänningsskydd Enhet typ 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "polyamider3.6 "44Data SPD55 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BSPD48RJ45 Överspänningsskyddsenhet Typ 2 10ka 1p
5 017 kr /enhet