Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN C10M6 Midget-säkring, Industriell, Tidsfördröjning/Slow Blow, 500VAC, 6A, Patronsäkring | BD2QKJ

BUSSMANN C10M6 Midget-säkring, Industriell, Tidsfördröjning/Slow Blow, 500VAC, 6A, Patronsäkring

Finns i lager
Artikel: BD2QKJ Modell: C10M6

Få det Maj 8, Onsdag
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
KroppsstilPatronsäkringar
Ström6A
Diameter10mm
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg32A
Längd38mm
Tillverkare SerierC10M
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypSpänning (AC)Pris
BUSSMANN C10M10 Midget-säkring, Industriell, Tidsfördröjning/Slow Blow, 500VAC, Patronsäkring | BC8VMA C10M10-Patronsäkringar10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag500 VAC144SEK
BUSSMANN C10M2 Midget-säkring, Slow Blow, 2A, 500VAC, 10-pack | BD2ACP C10M2-Cartridge2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144SEK
BUSSMANN C10M16 Midget-säkring, långsamt slag, 16A, 500VAC, 10-pack | BD2PNN C10M16-Cartridge16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144SEK
BUSSMANN C10M1 Midget säkring, långsamt slag, 1A, 500VAC, 10-pack | BD2ZWX C10M1-Cartridge1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144SEK
BUSSMANN C10M25 Midget-säkring, Industriell, Tidsfördröjning/Slow Blow, 400VAC, 25A, Patronsäkring | BD3XMB C10M25400 VACPatronsäkringar25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag400 VAC144SEK
BUSSMANN C10M20 Midget-säkring, Slow Blow, 20A, 500VAC, 10-pack | BD4YHC C10M20500 VACCartridge20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN C10M6 Midget-säkring, Industriell, Tidsfördröjning/Slow Blow, 500VAC, 6A, Patronsäkring
144SEK /enhet