Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CVR-J-60400-M Säkringsblocklock 600v J 225 Till 400amp | AC8FEL 39P413

BUSSMANN CVR-J-60400-M Säkringsblockskydd 600v J 225 till 400amp

Finns i lager
Artikel: AC8FEL Modell: CVR-J-60400-MKorsreferens: 39P413
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsskydd
Strömområde225 till 400
Djup12.5 "
För säkringsklassKlass J
Höjd4.6 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd12.5 "
Spänning600
Spänningsvärde600 VAC
Bredd3.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdBreddPris
BUSSMANN CVR-J-60100-M Säkringsblocklock 600v J 70 Till 100amp | AC8FEJ 39P411 CVR-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "2"630SEK
BUSSMANN CVR-J-60200-M Säkringsblocklock 600v J 110 till 200amp | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "562SEK
BUSSMANN CVR-J-60600 Säkringsblocklock 600v J 450 till 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"1 033 kr
BUSSMANN CVR-J-60030 Säkringsblockskydd klass J 1.10 tum längd 600VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "442SEK
BUSSMANN CVR-J-60060 Säkringsblockklass J 1.50 tum Längd 600VAC | AH9MZQ 40LH33 CVR-J-60060-7.2 "1.5 "2.6 "457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60400-M Säkringsblockskydd 600v J 225 till 400amp
676SEK /enhet