Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Säkringsskydd 600v J 110 till 200amp | AC8FEP 39P416

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Säkringsblockskydd 600v J 110 till 200amp

Finns i lager
Artikel: AC8FEP Modell: CVRI-J-60200-MKorsreferens: 39P416
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
613SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsskydd
Strömområde110 till 200
Djup10.7 "
För säkringsklassKlass J
Höjd3.6 "
Indikerar / indikerar inteindikerar
Längd10.7 "
Spänning600
Spänningsvärde600 VAC
Bredd2.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdSpänningsvärdeBreddPris
BUSSMANN CVRI-J-60100-M Säkringsblocklock 600v J 70 Till 100amp | AC8FEN 39P415 CVRI-J-60100-m8.8 "2.9 "8.8 "600 VAC2"416SEK
BUSSMANN CVRI-J-60400-M Säkringsblocklock 600v J 225 Till 400amp | AC8FEQ 39P417 CVRI-J-60400-m12.5 "4.6 "12.5 "600 VAC3.7 "650SEK
BUSSMANN CVRI-J-60600 Säkringsblockkåpa 600v J 450 Till 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"955SEK
BUSSMANN CVRI-J-60060 Fuse Block Cover Class J Indikerar | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "579SEK
BUSSMANN CVRI-J-60030 Säkringsblockkåpa, indikerar 1.10 tums längd | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "603SEK
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Säkringsblockskydd 600v J 110 till 200amp
613SEK /enhet