Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN EM256508H-BKL1 Spärrplint, 8A, 300V

Finns i lager
Artikel: BD2XKN Modell: EM256508H-BKL1
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström8A
BrännbarUL 94 V-0
Tillverkare SerierEM2565
MonteringsvinkelHorisontell
MonteringsmetodPCB
MonteringsstilPCB-montering
Antal positioner8 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd3.5mm
Pläteringtenn
Typ av produktPluggbara terminalblock
UppsägningstypSMD / SMT
Spänning300V
Spänningsvärde300V
Wire Gauge26 AWG till 16 AWG
Trådmätare Max16 AWG
Trådmätare Min26 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • EM2565-serien

Produktvarianter

ProduktModellUppsägningstypPris
BUSSMANN EM256512HL1 Spärrplint, 8A, 300V | BC9EEZ EM256512HL1SMD / SMT93SEK
BUSSMANN EM256506H-BKL1 Spärrplint, 8A, 300V | BC9PUD EM256506H-BKL1SMD / SMT46SEK
BUSSMANN EM256506H Plint, mätare 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BC9ZQN EM256506H-32SEK
RFQ
BUSSMANN EM256506HL1 Terminalblock, mätare 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BD2RXW EM256506HL1SMD46SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN EM256508H-BKL1 Spärrplint, 8A, 300V
62SEK /enhet