BUSSMANN EM256512HL1 Spärrplint, 8A, 300V

Finns i lager
Artikel: BC9EEZ Modell: EM256512HL1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström8A
BrännbarUL 94 V-0
Tillverkare SerierEM2565
MonteringsvinkelHorisontell
MonteringsmetodPCB
MonteringsstilPCB-montering
Antal positioner12 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd3.5mm
Pläteringtenn
Typ av produktPluggbara terminalblock
UppsägningstypSMD / SMT
Spänning300V
Spänningsvärde300V
Wire Gauge26 AWG till 16 AWG
Trådmätare Max16 AWG
Trådmätare Min26 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6

Produktinformation:

    • EM2565-serien

Produktvarianter

ProduktModellUppsägningstypPris
BUSSMANN EM256506H-BKL1 Spärrplint, 8A, 300V | BC9PUD EM256506H-BKL1SMD / SMT46SEK
BUSSMANN EM256506H Plint, mätare 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BC9ZQN EM256506H-32SEK
RFQ
BUSSMANN EM256506HL1 Terminalblock, mätare 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BD2RXW EM256506HL1SMD46SEK
RFQ
BUSSMANN EM256508H-BKL1 Spärrplint, 8A, 300V | BD2XKN EM256508H-BKL1SMD / SMT62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN EM256512HL1 Spärrplint, 8A, 300V
93SEK /enhet