BUSSMANN F01A125V8/10AS patronsäkring, 800mA, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BD3ATH Modell: F01A125V8/10AS

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström800mA
Diameter6.35mm
IndikatorstilMed indikator
Längd25.4mm
Tillverkare SerierF01A
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • F01A-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömMonteringsstilPris
BUSSMANN F01A125V2AS Patronsäkring, med indikator, 125VAC | BD2ADT F01A125V2AS2AHållare44SEK
BUSSMANN F01A250V1/2AS Patronsäkring, med indikator, 125VAC | BD2ZHM F01A250V1 / 2AS500mAHållare75SEK
BUSSMANN F01A125V1-1/4AS Patronsäkring, 250mA, 125VAC | BD3JCH F01A125V1-1/4AS250mAHållare / klämma44SEK
BUSSMANN F01A125V3AS Patronsäkring, 3A, 125VAC | BD3JEC F01A125V3AS3AHållare / klämma43SEK
BUSSMANN F01A125V1AS Patronsäkring, med indikator, 125VAC | BD4RAV F01A125V1AS1AHållare44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F01A125V8/10AS patronsäkring, 800mA, 125VAC
68SEK /enhet