BUSSMANN F03A250V1-1/4AS patronsäkring, 1.25A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD3GKV Model: F03A250V1-1/4AS

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström1.25A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilMed indikator
Längd1.25 "
Tillverkare SerierF03A
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktHi-Rel-säkring
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • F03A-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN F03A250V15AS Patronsäkring, 15A, 250VAC | BC8XPP F03A250V15AS15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC86SEK
BUSSMANN F03A125V25AS Patronsäkring, 25A, 125VAC | BC9TYT F03A125V25AS25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma125 VAC126SEK
BUSSMANN F03A250V1AS Patronsäkring, Snabbblåsning, 1A, 250VAC, 75 Pack | BD3CQG F03A250V1AS1A3AG (6.3 x 32 mm)Hållare250 VAC90SEK
BUSSMANN F03A125V30AS Patronsäkring, 30A, 125VAC | BD3NQH F03A125V30AS30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma125 VAC152SEK
BUSSMANN F03A250V2AS Patronsäkring, 2A, 250VAC | BD4LBR F03A250V2AS2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F03A250V1-1/4AS patronsäkring, 1.25A, 250VAC
85SEK /enhet