Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FCF40RN Industriell och elektrisk säkring, 40A, 600VAC | BC8CTK

BUSSMANN FCF40RN Industriell & elektrisk säkring, 40A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: BC8CTK Modell: FCF40RN

Få det Maj 20, Måndag
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
917SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk säkring
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström40A
Säkringsstorlek / gruppKlass CF
Höjd29mm
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg300kA
Längd54mm
Max. Driftstemperatur80 grader C
Tillverkare SerierFCF_RN
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilHållare
UppsägningstypPlugga in för radiellt blad
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)600VDC
Bredd25mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömHöjdAvbryt betygArtikelLängdBreddPris
BUSSMANN FCF30RN Industriell och elektrisk säkring, 30A, 600VAC | BC7XVQ FCF30RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad30A25mm300kAElektronisk säkring4819mm1 220 kr
BUSSMANN FCF3RN Industriell och elektrisk säkring, 3A, 600VAC | BC7YAY FCF3RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad3A25mm300kAElektronisk säkring4819mm537SEK
BUSSMANN FCF10RN klass CF säkring, snabbverkande, 600VAC/600VDC, fyrkantig säkring | BC7ZFB FCF10RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad10A25mm300kABladesäkring4819mm537SEK
BUSSMANN FCF15RN Industriell kraftsäkring, 15A, 600VAC, 12-pack | BC7ZXN FCF15RNFyrkantig kroppsblad15A25mm300kAIndustriell säkring4819mm537SEK
BUSSMANN FCF80RN Industriell och elektrisk säkring, 80A, 600VAC | BC8AKD FCF80RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad80A32mm200kAElektronisk säkring76mm25mm1 893 kr
BUSSMANN FCF25RN Industriell och elektrisk säkring, 25A, 600VAC | BC8CJX FCF25RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad25A25mm300kAElektronisk säkring4819mm537SEK
BUSSMANN FCF60RN Industriell och elektrisk säkring, 60A, 600VAC | BC8DPT FCF60RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad60A29mm300kAElektronisk säkring54mm25mm2 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FCF40RN Industriell & elektrisk säkring, 40A, 600VAC
917SEK /enhet