Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNM-1/8 Midget-säkring, långsamt slag, 125mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD6CFH Modell: FNM-1/8

Få det Maj 8, Onsdag
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
KroppsstilCartridge
Ström125mA
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / grupp5AG (10.3 x 38.1 mm)
SäkringstypLångsamt slag
Avbryt betyg35A
Längd38.1mm
MonteringsstilHållare
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.04
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningKroppsstilMonteringsstilUppsägningstypTypSpänning (AC)StrömPris
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget-säkring, snabbblåsning, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACCartridgeHållareClipMidget Säkring250 VAC1.8A124SEK
BUSSMANN MIJ-1 Midget-säkring, 1A, 250VAC, 10-pack | BD2FFC MIJ-11.5 "-CartridgeHållareClip-250 VAC1A282SEK
BUSSMANN FNA-1/8 Midget säkring, stiftindikerande typ Dual Element Time Delay, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-PatronsäkringarHållareClip-125 VAC125mA152SEK
BUSSMANN PVCF70RN Midget säkring, snabbblåsande, 70A, 600VDC, 6-pack | BD3KQA PVCF70RN--Fyrkantig kroppsbladDIN-fästePlugga in för radiellt bladKubssäkring Fotovoltaiskt skydd-70A1 859 kr
BUSSMANN BAF-8/10 Midget-säkring, snabbblåsning, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACCartridgeHållareClipMidget Säkring250 VAC800mA124SEK
BUSSMANN F60C500V10AS Midget säkring, 10-pack | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel-säkring--850SEK
BUSSMANN KTK-45 Midget säkring, snabbt blåsande, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACCartridgeHållareClipAllmänt600 VAC45A201SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNM-1/8 Midget-säkring, långsamt slag, 125mA, 250VAC
111SEK /enhet