Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNQ-10 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 10 A, 250 V | AE2FKF 4XC59

BUSSMANN FNQ-10 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 10 A, 250 V

Finns i lager
Artikel: AE2FKF Modell: FNQ-10Korsreferens: 4XC59
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassDvärg
AnslutningstypFerrule End x Ferrule End
Ström10A
Diameter13 / 32 "
EAN5027590060455
ElementetDubbel
FinishNickelpläterad
Funktionellt lika medFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Säkringsförstärkare10
Höjd1.5 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10 kAIC vid 500V AC
Längd0.41 "
MaterialBronze
Avslag / icke-avvisningAvslag
TypSäkring
Spänningsvärde500V
Bredd0.41 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0788
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.04
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann FNQ-10 säkring används i industriella och kommersiella installationer, såsom elektriska kretsar, kontrollpaneler och mer. Den uppvisar robusthet mot transienta inkopplingsströmmar, vilket säkerställer oavbruten funktion under motor- och utrustningsinitiering. Denna kompakta säkring kopplar ur elektriska kretsar som svar på långvariga belastningar eller kortslutningar.

Funktioner:

  • Denna säkring har glasfiberkonstruktion för ökad hållbarhet och elektrisk isolering.
  • Den kan säkert hantera strömmar upp till 10A, vilket förhindrar överbelastning och kretsskador.
  • Denna säkring har en cylindrisk kropp som passar säkert i säkringshållare, vilket underlättar installationen.
  • Den har 1-1/2 tums längd och 13/32 tums diameter för att passa in i standardhållare för ökad flexibilitet.
  • Den erbjuder tidsfördröjningshastighet under tillfälliga överbelastningar för att minska störande snubbel.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann Säkringsblock: Dessa säkringsblock används för Bussmann FNQ Series säkringar. De har en täckt design för förbättrat elektriskt skydd och förhindrar kortslutning. Dessa säkringsblock har fästen för att enkelt installera denna FNQ-10 säkring.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag den här säkringen i en säkringshållare?

A.

  • Stäng av strömmen till kretsen.
  • Öppna säkringshållarens lock om tillämpligt.
  • Sätt i säkringen i det avsedda spåret.
  • Säkerställ korrekt inriktning av säkringen.
  • Stäng locket till säkringshållaren ordentligt.
  • Slå på strömmen igen.
  • Testa kretsen för korrekt funktionalitet.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Bussmann FNQ-10 säkring?

A.

  • Stäng av strömmen innan du hanterar säkringen.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Bekräfta säkringskompatibilitet med kretsspecifikationerna.
  • Följ tillverkarens installationsriktlinjer.
  • Undvik att röra vid säkringen under drift.
  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage eller skador.
  • Sök professionell hjälp för felsökning.
  • Kassera använda säkringar på ett säkert sätt.
  • Följ etablerade elsäkerhetsprotokoll.

F. Finns det andra säkringar med högre strömstyrka än denna Bussmann FNQ-10 säkring?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder säkringar med högre strömstyrka. Kunder kan välja Bussmann FNQ-12, FNQ-14 och FNQ-15 säkring med strömstyrka på 12, 14 respektive 15A.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNQ-10 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 10 A, 250 V
184SEK /enhet