Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNQ-R-3/10 Säkring, 0.3 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVP 1CT99

BUSSMANN FNQ-R-3/10 säkring, 0.3 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V

Finns i lager
Artikel: AA9EVP Modell: FNQ-R-3/10Korsreferens: 1CT99

Få det Maj 8, Onsdag
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassCC
Diameter13 / 32 "
EAN5027590449748
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Säkringsförstärkare3/10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.04
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareVäxelspänningAmpsSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 säkring, 1.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Säkring, 1.3 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Säkring, 1.4 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 säkring, 0.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 säkring, 1.25 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-3/10 säkring, 0.3 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V
205SEK /enhet