Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 Fuse, 3.2 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | BD3CQJ

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 säkring, 3.2 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V

Finns i lager
Artikel: BD3CQJ Modell: FNQ-R-3-2/10-R1
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
928SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V AC
KroppsstilCartridge
KlassKlass CC
Ström3.2A
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / grupp10.3 mm x 38.1 mm/ 5AG Midget
SäkringstypLångsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200 kA
Längd38.1mm
Tillverkare SerierBussmann FNQ-R
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
FartTidsfördröjning
UppsägningstypClip
TypTidsfördröjningssäkring
enhet Vikt0.400000 oz.
Visuell indikationEj indikerande
Spänning (AC)600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.04
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktinformation:

  • Denna säkring har en AC-spänning på 600VAC och en strömstyrka på 3.2A.
  • Den har en patronkroppsstil för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Denna säkring kommer utan indikator för sömlös drift.
  • Den erbjuder en hållarbaserad montering för enkel installation och en klämmekanism för bekväm avslutning.
  • Denna industriella strömsäkring har ett avbrottsvärde på 200kA för effektivt strömavbrott.

Funktioner:

  • Denna säkring har en AC-spänning på 600VAC och en strömstyrka på 3.2A.
  • Den har en patronkroppsstil för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Denna säkring kommer utan indikator för sömlös drift.
  • Den erbjuder en hållarbaserad montering för enkel installation och en klämmekanism för bekväm avslutning.
  • Denna industriella strömsäkring har ett avbrottsvärde på 200kA för effektivt strömavbrott.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna industriella säkring?

A.

  • Öppna säkringshållaren eller koppla bort kretsen från strömkällan.
  • Om sådan finns, ta bort den gamla eller trasiga säkringen från hållaren.
  • Kontrollera kontakterna för tecken på skador, korrosion eller skräp.
  • Sätt i den nya Bussmann FNQ-R-3-2/10-R1 säkringen i hållaren.
  • Se till att säkringen sitter ordentligt och sitter fast i hållaren.
  • Stäng säkringshållaren ordentligt.
  • Återställ strömmen till kretsen för att testa den nya säkringens funktionalitet.
  • Observera kretsen för att säkerställa korrekt funktion utan problem.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer rätt industriell säkring?

A.

  • Matcha säkringens strömstyrka med kretsens krav.
  • Se till att säkringen kan hantera kretsens spänningsnivå.
  • Ta reda på temperatur, luftfuktighet och föroreningar.
  • Bestäm den nödvändiga nivån av utrustning och kretsskydd.
  • Kontrollera om säkringen säkert kan bryta den maximala felströmmen.
  • Välj en säkring med lämplig responstid för kretsen.
  • Se till att säkringen passar det tillgängliga utrymmet och är lätt att installera.
  • Välj en säkringstyp som passar din specifika applikation (t.ex. motorskydd).
  • Kontrollera att de följer relevanta industristandarder.

F. Vad är skillnaden mellan Bussmann FNQ-R Series säkringar och KTK-R säkringar?

A.

  • Bussmann FNQ-R Series säkringar erbjuder vanligtvis högre strömvärden för större kretsar.
  • Båda serierna har jämförbara spänningsklasser lämpliga för industriella applikationer.
  • KTK-R-säkringar är mindre och passar kompakta utrymmen och FNQ-R-säkringar är större för högre strömmar.
  • FNQ-R säkringar passar industrimaskiner, medan KTK-R Series säkringar är vanliga i kontrollpaneler och elektronik.
  • FNQ-R-säkringar har ofta högre avbrottskapacitet för höga kortslutningsströmmar.
  • FNQ-R-seriens säkringar erbjuder förbättrat motorskydd och KTK-R-säkringarna ger tillförlitligt elektronikskydd.

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareVäxelspänningAmpsSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 säkring, 1.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Säkring, 1.3 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Säkring, 1.4 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 säkring, 0.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 säkring, 1.25 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 säkring, 3.2 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V
928SEK /enhet