Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNQ-R-9 Säkring, 9 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EZM 1CV07

BUSSMANN FNQ-R-9 säkring, 9 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V

Finns i lager
Artikel: AA9EZM Modell: FNQ-R-9Korsreferens: 1CV07

Få det Maj 22, Onsdag
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V AC
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassKlass CC
kompatibel medBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG-serien
Ström9A
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Diameter13 / 32 "
EAN5027590449830
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Säkringsförstärkare9
SäkringsblockdesignAvslag
Säkringsstorlek / grupp10.3 mm x 38.1 mm/ 5AG Midget
SäkringstypPatronsäkringar
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600V AC
Längd1 1 / 2 "
Tillverkare SerierBussmann FNQ-R, Littelfuse KLDR, Mersen ATQR
MonteringsstilHållare
Typ av produktIndustriella säkringar
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
UppsägningstypClip
enhet Vikt0.320000 oz.
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.04
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann FNQ-R-9 säkring används i industriella applikationer för att skydda elektriska kretsar. Den är designad för solid-state styrkretsar, frekvensomriktare och avbrottsfri strömförsörjning. Denna säkring skyddar mot överströmssituationer och förhindrar skador på komponenter i kritiska system. Denna säkring säkerställer tillförlitlig drift i industrimaskiner, motorstyrningar och automationssystem, där exakt kretsskydd är viktigt.

Funktioner:

  • Denna har en växelspänningsklass på 600VAC och en diameter på 13/32 tum.
  • Den har en cylindrisk kroppsstil för enkel och kompatibel installation.
  • Detta passar säkringsblocket av avvisande typ och har ingen visuell indikation på säkringsstatus för sömlös prestanda.
  • Den har en melaminkropp för ökad elektrisk isolering och hållbarhet.
  • Denna säkring kommer med dubbla element för hög tillförlitlighet och lasthantering.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur byter jag Bussmann FNQ-R-9 säkring?

A.

  • Stäng av strömmen till kretsen för säkerhets skull.
  • Öppna säkringshållaren eller koppla bort kretsen.
  • Ta bort den gamla eller trasiga FNQ-R-9 säkringen.
  • Kontrollera hållarens kontakter för korrosion eller skador.
  • Sätt försiktigt in den nya FNQ-R-9 säkringen i hållaren.
  • Se till att säkringen sitter säkert på plats.
  • Stäng säkringshållaren eller anslut kretsen igen.
  • Återställ strömmen och testa kretsens funktionalitet.
  • Observera kretsen för att bekräfta att den fungerar korrekt.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en klass CC-säkring?

A.

  • Välj en lämplig strömstyrka för din krets maximala ström.
  • Se till att säkringen kan hantera din krets spänningsnivå.
  • Välj baserat på din specifika applikation (industriell / kommersiell).
  • Kontrollera om säkringen säkert kan avbryta systemets maximala felström.
  • Matcha säkringens tids-strömkurva med din krets egenskaper.
  • Kontrollera om säkringsstorleken passar tillgängligt utrymme och monteringskrav.
  • Tänk på miljöfaktorer som temperatur och luftfuktighet.

F. Hur underhåller jag Bussmann FNQ-R-9 säkring?

A.

  • Stäng av och koppla ur kretsen.
  • Använd skyddsutrustning som handskar och glasögon.
  • Identifiera Bussmann FNQ-R-9-säkringen som kräver underhåll.
  • Dra försiktigt ut säkringen ur hållaren.
  • Inspektera för skador, missfärgning eller smältning.
  • Om skadad, ersätt med en exakt matchning.
  • Torka av hållarens kontakter om de är smutsiga eller korroderade.
  • Sätt tillbaka säkringen i hållaren.

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareVäxelspänningAmpsSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 säkring, 1.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Säkring, 1.3 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Säkring, 1.4 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 säkring, 0.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 säkring, 1.25 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-9 säkring, 9 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V
193SEK /enhet