VESTIL CAN-RECY Aerosol Can Puncturing System, 2 Inch Bung | AG7PAJ

VESTIL CAN-RECY Aerosolburk punkteringssystem, 2 tums propp

Artikel: AG7PAJ Modell: CAN-RECY

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAerosolburk kross
Batterier ingårNej
Bung storlek2 ", 3/4"
KolfilterTvådelad
FärgSilver
Djup14.3125 "
Trumpropps diameter2 ", 3/4"
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
TrumtypStål, Poly
handtag Längd7"
Höjd10.06 "
Längd14.312 "
MaterialStål
Max. Diameter på burken3"
Max. Kan Höjd14.63 "
Mäta enheterVARJE
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)25.56
Fartygets längd (cm)36.35
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CAN-RECY Aerosolburk punkteringssystem, 2 tums propp