Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FRN-R-12 Säkring, 12 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694

BUSSMANN FRN-R-12 säkring, 12 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V

Finns i lager
Artikel: AA8TVY Modell: FRN-R-12Korsreferens: 1A694
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning250V AC
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassKlass RK5
kompatibel medHM600, R250-serien
Ström12A
DC-spänningsvärde125V DC
Diameter9 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Säkringsförstärkare12
SäkringsblockdesignAvslag
Kod för säkringshållareH
SäkringstypPatronsäkringar
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 250V AC, 20kA vid 125V DC
Längd2"
Tillverkare SerierBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
MonteringsstilHållare
Typ av produktIndustriella säkringar
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
UppsägningstypClip
enhet Vikt0.544000 oz.
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann FRN-R-12 Fusetron-säkring används i elektriska system för att skydda kretsar och utrustning från överström eller kortslutning. Den är designad för applikationer där en strömtröskel på 12A krävs.

Funktioner:

  • Bussmann FRN-R-12 säkring har glasfiberkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den är utrustad med ett dubbelelement, vilket ger tidsfördröjning för att hantera tillfälliga överbelastningar.
  • Denna FRN-R-12 servicesäkring har 200kA vid 250VAC och 20kA vid 125VDC avbrytande kapacitet för att snabbt bryta kretsen vid fel.
  • Den har en icke-indikerande design, som effektiviserar installationen för att eliminera behovet av ytterligare indikatorer, samtidigt som dess skyddande funktionalitet bibehålls.
  • Denna 12A Fusetron-säkring erbjuder en tidsfördröjningsfunktion, betecknad med dess RK5-klassificering, som effektivt hanterar tillfälliga överbelastningar utan onödig utlösning.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann RM25030-1CR Säkringsblock: Denna säkringsdosa är utformad för att fungera sömlöst med säkringen, vilket ger en säker och effektiv anslutning för förbättrad elektrisk säkerhet och skydd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad betyder RK5-klassificeringen för Bussman FRN-R-12 säkring?

S. RK5-klassificeringen indikerar att säkringen är en tidsfördröjningssäkring med en design med dubbla element, som kan hantera tillfälliga överbelastningar utan att omedelbart lösa ut.

F. Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag byter en trasig säkring?

A. Se till att kretsen är strömlös och bär lämplig skyddsutrustning.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda någon Bussman-variant med högre strömstyrka?

AA Ja, Raptor Supplies erbjuder Bussman FRN-R-600 cylindrisk säkring med en strömstyrka på 600A.

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningKroppsstilSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierUppsägningstypPris
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Säkring, 3-2/10 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--114SEK
BUSSMANN FRN-R-5 Säkring, 5 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--114SEK
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Säkring, 6-1/4 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--114SEK
BUSSMANN FRN-R-7 Säkring, 7 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--243SEK
BUSSMANN FRN-R-8 Säkring, 8 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACCylindrisk-200kA vid 250V AC, 20kA vid 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-124SEK
BUSSMANN FRN-R-10 Säkring, 10 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--104SEK
BUSSMANN FRN-R-15 Säkring, 15 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FRN-R-12 säkring, 12 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V
104SEK /enhet