Bussmann FRN-R-8 säkring är idealisk för att skydda utrustning från överströmsförhållanden, förhindra skador och faror. Den används i industriella och kommersiella miljöer och erbjuder tillförlitligt skydd för motorer, transformatorer och elektroniska komponenter.
Funktioner:
- Bussmann Class RK5 säkring har avbrottskapacitet på 200kAIC vid 250VAC och 20kAIC vid 125VDC.
- Denna industriella och elektriska säkring har tidsfördröjning/långsamma slag, vilket ger ett fördröjt svar på överströmssituationer.
- Den erbjuder en hållarmonteringsstil för ett säkert och organiserat sätt att placera säkringen i kretsen.
- Denna industriella strömsäkring har en cliptermineringsstil för anslutning till kretsen, vilket säkerställer tillförlitlig elektrisk kontakt.
- Den har en design för att passa avvisande säkringsblocksstil för säker installation och kompatibilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Bussmann FRN-R-8 säkring?
A. Viktiga faktorer inkluderar ström- och spänningsklasser, kompatibilitet med kretstyp, applikationslämplighet, tidsfördröjningsegenskaper, miljöanpassning och systemsäkerhet.
F. Hur fungerar processen för säkringsbyte?
A. För att byta ut säkringen, slå först av strömmen och identifiera den trasiga säkringen. Ta försiktigt bort den trasiga säkringen och sätt i en ny säkring med samma kapacitet. Återställ sedan strömmen till kretsen samtidigt som du säkerställer korrekt funktionalitet.
F. Vad betyder RK5-klassificeringen för denna Bussmann FRN-R-8 säkring?
S. Denna Bussmann FRN-R-8 säkring indikerar att det är en tidsfördröjningssäkring med specifika tidsströmkarakteristika utformad för att hantera höga inkopplingsströmmar och ihållande överbelastningar, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av applikationer.