Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FRN-R-600 Säkring, 600a 250 VAC/250 VDC | AE8QNN 6F222

BUSSMANN FRN-R-600 säkring, 600a 250 VAC/250 VDC

Finns i lager
Artikel: AE8QNN Modell: FRN-R-600Korsreferens: 6F222
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
4 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassRK5
Diameter2.875 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Säkringsförstärkare600
Kod för säkringshållareBL
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC
Längd10.375 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.287
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningKroppsstilSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierUppsägningstypPris
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Säkring, 3-2/10 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--219SEK
BUSSMANN FRN-R-5 Säkring, 5 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--253SEK
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Säkring, 6-1/4 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--214SEK
BUSSMANN FRN-R-7 Säkring, 7 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--207SEK
BUSSMANN FRN-R-8 Säkring, 8 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACCylindrisk-200kA vid 250V AC, 20kA vid 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-217SEK
BUSSMANN FRN-R-10 Säkring, 10 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--201SEK
BUSSMANN FRN-R-12 Säkring, 12 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACCylindriskPatronsäkringar200kA vid 250V AC, 20kA vid 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RClip205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FRN-R-600 säkring, 600a 250 VAC/250 VDC
4 150 kr /enhet