Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWA-125B Halvledarsäkring, 125A, 150VAC | BD2FEU

BUSSMANN FWA-125B Halvledarsäkring, 125A, 150VAC

Finns i lager
Artikel: BD2FEU Modell: FWA-125B

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning150 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström125A
DC-spänningsvärde150 VDC
Diameter1"
EAN5027590020190
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg100kA
Längd2.66 "
Tillverkare SerierFWA_A / B 150V
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk säkring med hög hastighet
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)150 VAC
Spänning (DC)150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.59
Fartygets längd (cm)2.6
Fartygets bredd (cm)7.19

Produktinformation:

    • FWA_A / B 150V-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömDiameterAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN FWA-500A Halvledarsäkring, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500ASäkringar för kassettblad500A1.5 "200kA3.48 "1 378 kr
BUSSMANN FWA-350B Halvledarsäkring, snabbblåsning, 350A, 150VAC | BC9MUW FWA-350BPatronblad350A1"100kA2.66 "1 850 kr
BUSSMANN FWA-100B(10) Halvledarsäkring, snabbblåsning, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Patronblad100A1"-2.66 "615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWA-125B Halvledarsäkring, 125A, 150VAC
1 502 kr /enhet