Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWA-200B höghastighetssäkring, 200 A, bladände x bladände | AE2FLD 4XC82

BUSSMANN FWA-200B höghastighetssäkring, 200 A, bladände x bladände

Finns i lager
Artikel: AE2FLD Modell: FWA-200BKorsreferens: 4XC82
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
1 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning150V AC
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
KlassKlass AR
kompatibel med1BS, CHM, HPS-serien
Ström200A
DC-spänningsvärde150V DC
Diameter1"
EAN5027590020275
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A15QS
Säkringsförstärkare200
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 150V AC, 100kA vid 80V DC, 20kA vid 150V DC
Längd2 21 / 32 "
Tillverkare SerierBussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartHigh Speed
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde150 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.59
Fartygets längd (cm)2.59
Fartygets bredd (cm)7.19
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Bussmann FWA-200B säkring är idealisk för att skydda elektriska kretsar och utrustning från överströmshändelser, förhindra skador på grund av kortslutning eller överbelastning. Det används i förnybara energisystem, HVAC-system, datacenter och kraftdistributionspaneler.

Funktioner:

  • Denna klass aR säkring har en bultad kaross för säker installation.
  • Den är designad för att passa in i icke-avvisande säkringsblock, vilket ger en säker och pålitlig anslutning för elektriska system.
  • Denna CE-märkta höghastighetssäkring har ett enda element, vilket säkerställer ett effektivt och exakt överströmsskydd.
  • Den har keramisk konstruktion, förbättrar hållbarhet och värmebeständighet för optimal prestanda.
  • Denna snabbverkande säkring erbjuder dubbmontering, vilket säkerställer en stabil och säker installation i kompatibla system.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan jag använda den här säkringen för både AC- och DC-tillämpningar?

S. Ja, denna höghastighetssäkring är designad för att fungera effektivt med både 150VAC och 150VDC system.

F. Vilken brytkapacitet har denna säkring?

A. Denna snabbverkande säkring har en brytförmåga på 100 kA.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna säkring?

A.

  • Ström- och spänningsvärden
  • Avbrottsbetyg
  • Monteringsmetod
  • Kompatibilitet

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKlassStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygFartPris
BUSSMANN FWA-70B höghastighetssäkring, 70 A, 150 VAC/VDC, snabbverkande | AE2FLA 4XC79 FWA-70BSkruva påHigh Speed-70100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 383 kr
BUSSMANN FWA-80B höghastighetssäkring, 80 A, bladände x bladände | AE2FLB 4XC80 FWA-80BSkruva påHigh Speed-80100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 275 kr
BUSSMANN FWA-150B höghastighetssäkring, 150 A, bladände x bladände | AE2FLC 4XC81 FWA-150BSkruva påKlass AR150A150100kA vid 150V AC, 100kA vid 80V DC, 20kA vid 150V DCHigh Speed1 423 kr
BUSSMANN FWA-250B höghastighetssäkring, 250 A, bladände x bladände | AE2FLE 4XC83 FWA-250BSkruva påHigh Speed-250100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 138 kr
BUSSMANN FWA-300B höghastighetssäkring, 300 A, bladände x bladände | AE2FLF 4XC84 FWA-300BSkruva påHigh Speed-300100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 438 kr
BUSSMANN FWA-400B höghastighetssäkring, 400 A, bladände x bladände | AE2FLG 4XC85 FWA-400BSkruva påHigh Speed-400100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 382 kr
BUSSMANN FWA-100B höghastighetssäkring, 100 A, bladände x bladände | AE8QPR 6F254 FWA-100BSkruva påHigh Speed-100100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWA-200B höghastighetssäkring, 200 A, bladände x bladände
1 022 kr /enhet