Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWA-300B höghastighetssäkring, 300 A, bladände x bladände | AE2FLF 4XC84

BUSSMANN FWA-300B höghastighetssäkring, 300 A, bladände x bladände

Finns i lager
Artikel: AE2FLF Modell: FWA-300BKorsreferens: 4XC84
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
1 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
Diameter1"
EAN5027590020367
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A15QS
Säkringsförstärkare300
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDC
Längd2 21 / 32 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde150 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.59
Fartygets längd (cm)2.59
Fartygets bredd (cm)7.19
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKlassStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygFartPris
BUSSMANN FWA-70B höghastighetssäkring, 70 A, 150 VAC/VDC, snabbverkande | AE2FLA 4XC79 FWA-70BSkruva påHigh Speed-70100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 383 kr
BUSSMANN FWA-80B höghastighetssäkring, 80 A, bladände x bladände | AE2FLB 4XC80 FWA-80BSkruva påHigh Speed-80100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 275 kr
BUSSMANN FWA-150B höghastighetssäkring, 150 A, bladände x bladände | AE2FLC 4XC81 FWA-150BSkruva påKlass AR150A150100kA vid 150V AC, 100kA vid 80V DC, 20kA vid 150V DCHigh Speed1 423 kr
BUSSMANN FWA-200B höghastighetssäkring, 200 A, bladände x bladände | AE2FLD 4XC82 FWA-200BSkruva påKlass AR200A200100kA vid 150V AC, 100kA vid 80V DC, 20kA vid 150V DCHigh Speed1 022 kr
BUSSMANN FWA-250B höghastighetssäkring, 250 A, bladände x bladände | AE2FLE 4XC83 FWA-250BSkruva påHigh Speed-250100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 138 kr
BUSSMANN FWA-400B höghastighetssäkring, 400 A, bladände x bladände | AE2FLG 4XC85 FWA-400BSkruva påHigh Speed-400100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 382 kr
BUSSMANN FWA-100B höghastighetssäkring, 100 A, bladände x bladände | AE8QPR 6F254 FWA-100BSkruva påHigh Speed-100100kA vid 150VAC, 20kA vid 150VDCSnabbt agerande1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWA-300B höghastighetssäkring, 300 A, bladände x bladände
1 438 kr /enhet