Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-200B Höghastighetssäkring, 200 A, 500 VAC/DC | AE8QUG 6F398

BUSSMANN FWH-200B Höghastighetssäkring, 200 A, 500 VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AE8QUG Modell: FWH-200BKorsreferens: 6F398

Få det Maj 20, Måndag
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
1 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning500V AC
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
kompatibel med1BS-serien
Ström200A
DC-spänningsvärde500V DC
Diameter1 5 / 32 "
EAN5027590020916
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Säkringsförstärkare200
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 500V AC, 50kA vid 500V DC
Längd3 5 / 8 "
Tillverkare SerierA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartHigh Speed
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde500 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)9.09
Fartygets bredd (cm)3
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Bussmann FWH-200B säkring är idealisk för industriella, kommersiella och fordonstillämpningar för att skydda kretsen mot överströmssituationer. Den används med dioder och tyristor i frekvensomriktare, effektlikriktare och UPS för att öppnas inom några sekunder efter att ha blivit utsatt för tillfälliga överbelastningsströmmar eller strömstötar.

Funktioner:

  • Denna säkring har bultad kaross för enkel installation och demontering.
  • Den kommer med ett enda element och är funktionellt lika med Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S.
  • Denna icke-indikerande säkring erbjuder en spänning på upp till 500 VAC / DC enligt kravet.
  • Den har en keramisk kropp för låg bågspänning och minimalt genomsläpp av energi.
  • Kolla även in Bussmann FWH-125A säkring med glasfiberkonstruktion för strukturell styvhet och ökad elektrisk isolering.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en Bussmann FWH-200B säkring?

A.

  • Stäng av strömmen och välj rätt säkring.
  • Öppna hållaren, sätt i säkringen och se till att den sitter säkert.
  • Stäng hållarlocket och återställ strömmen.
  • Verifiera korrekt funktion med ett funktionstest.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkring?

A.

  • Matcha ström- och spänningsvärden.
  • Lämplighet för utrustningstyp.
  • Adekvat kortslutningsströmhantering.
  • Önskat tids-strömsvar.
  • Miljöförhållanden.
  • Passa säkringshållare storlek.

F. Hur förhindrar jag den här säkringen från elektriska faror och kortslutningar?

A.

  • Följ riktlinjerna för korrekt inställning.
  • Matcha säkringsvärdena till kretsens behov.
  • Använd lämpliga säkringar för varje komponent.
  • Kontrollera för slitage, skador eller korrosion.
  • Se till att hållarens kontakter är rena och fasta.
  • Håll dig inom säkringens kapacitet.
  • Skydda med skydd från omgivningen.
  • Byt omedelbart ut trasiga eller skadade säkringar.
  • Sök expertis för komplicerade inställningar.

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningBody MaterialLängdTillverkare SerierFartUppsägningstypKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A höghastighetssäkring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 497 kr
BUSSMANN FWH-40A höghastighetssäkring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-45B Höghastighetssäkring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Keramik3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-60A höghastighetssäkring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på2 498 kr
BUSSMANN FWH-125A Höghastighetssäkring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 685 kr
BUSSMANN FWH-100A höghastighetssäkring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 022 kr
BUSSMANN FWH-70A Höghastighetssäkring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-200B Höghastighetssäkring, 200 A, 500 VAC/DC
1 779 kr /enhet