Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-600A höghastighetssäkring, 600 A, 4.34 tums längd, 500 VAC/DC | AE8QUP 6F407

BUSSMANN FWH-600A höghastighetssäkring, 600 A, 4.34 tums längd, 500 VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AE8QUP Modell: FWH-600AKorsreferens: 6F407

Få det Maj 20, Måndag
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
5 434 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
Diameter2"
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Säkringsförstärkare600
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC
Längd4 11 / 32 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde500 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.51
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Bussmann FWH-600A höghastighetssäkring designad för att skydda halvledare och elektriska kretsar från kortslutning och överbelastningsförhållanden
    • Glasfiberkonstruktion för att säkerställa lågenergilängd, låg bågspänning och överlägsen cykelförmåga med lågt wattförlust
    • Avskruvad avslutningsstil för att eliminera lösa anslutningar och oavsiktliga gnistor
    • Snabbverkande design för att omedelbart avbryta övergående strömavbrott
    • CE-märkt, RoHS-kompatibelt och CSA-certifierat

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningBody MaterialLängdTillverkare SerierFartUppsägningstypKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A höghastighetssäkring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 497 kr
BUSSMANN FWH-40A höghastighetssäkring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-45B Höghastighetssäkring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Keramik3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-60A höghastighetssäkring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på2 498 kr
BUSSMANN FWH-125A Höghastighetssäkring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 685 kr
BUSSMANN FWH-100A höghastighetssäkring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 022 kr
BUSSMANN FWH-70A Höghastighetssäkring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-600A höghastighetssäkring, 600 A, 4.34 tums längd, 500 VAC/DC
5 434 kr /enhet