HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, kvinnlig Insulgrip-kontakt / låsanordning


Filter
Förstärkare: 50 , Antimikrobiell: Nej , Kabelområde: 0.830-1.250 " , Anslutning: Tryckplintskruvar , Nuvarande omdöme: Den 50 , Isolering: Isolerad kropp , IP-betyg: 20 , Montering: Sladdmonterad , NEMA-konfiguration: Icke-NEMA , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Typ: Icke-höljd , Trådtyp: Standard
StilModellAntal ledningarFärgSladdstorlekFasSpänningSpänningsvärdeBreddTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL63CM60
3Metallisk0.437 till 1.14 "1125 VAC---3 173 SEK
B
CS8264C
3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 175 SEK
C
CS8464C
3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1480 VAC480 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 197 SEK
D
CS6360C
3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 046 SEK
E
HBL3762C
3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG till # 4 AWG3 520 SEK
A
HBL63CM64
4Metallisk0.437 till 1.14 "1125 / 250 VAC---3 188 SEK
F
CS8164C
4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "Tre fas480 VAC3-fas Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 269 SEK
G
CS6364C
4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 391 SEK
H
CS8364C
4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "Tre fas250 VAC3-fas Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 313 SEK
I
HBL3764C
4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG till # 4 AWG3 926 SEK
J
HBL7764C
4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG till # 4 AWG3 602 SEK

Twist-Lock, kvinnlig Insulgrip-kontakt / låsanordning

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock-kontakter används i industriella och marina applikationer för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. De har nylonhölje med termoplastisk polyesterinredning för att ge hög slaghållfasthet och utmärkt värmebeständighet. Dessa låsenheter är utrustade med kraftiga, tvådelade externa sladdklämmor för att säkerställa maximal dragavlastning och finns i sladdstorlekar från 0.437 till 1.14 tum.
Raptor Supplies erbjuder också vattentäta låskontakter med elastomer konstruktion för överlägsen elasticitet och töjning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?