BUSSMANN FWP-60A specialsäkring, hög hastighet, 700VAC/700VDC, 60A, patronbladsäkring

Artikel: BD2QLA Modell: FWP-60A

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning700 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström60A
DC-spänningsvärde700 VDC
Diameter22mm
EAN5027590254755
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd58mm
Tillverkare SerierFWP_A / B
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk säkring med hög hastighet
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)700 VAC
Spänning (DC)700VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.84
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.57

Produktinformation:

    • FWP_A / B-serien

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningBody MaterialLängdTillverkare SerierFartUppsägningstypKroppsstilPris
BUSSMANN FWP-100A höghastighetssäkring, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Glasfiber4.437 "-Snabbt agerande-Skruva på1 441 kr
BUSSMANN FWP-1000A höghastighetssäkring, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Glasfiber7.625 "-Snabbt agerande-Skruva på20 526 kr
BUSSMANN FWP-800A Höghastighetssäkring, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Glasfiber | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Glasfiber6.625 "-Snabbt agerande-Skruva på5 949 kr
BUSSMANN FWP-70B Höghastighetssäkring, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på1 526 kr
BUSSMANN FWP-80B Höghastighetssäkring, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på3 166 kr
BUSSMANN FWP-90B Höghastighetssäkring, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på1 441 kr
BUSSMANN FWP-100B Höghastighetssäkring, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på1 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWP-60A specialsäkring, hög hastighet, 700VAC/700VDC, 60A, patronbladsäkring