Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWP-80A22F Säkring 80a Fwp 700vac / dc | AA9PJB 1EJ07

BUSSMANN FWP-80A22F Säkring 80a Fwp 700vac/dc

Finns i lager
Artikel: AA9PJB Modell: FWP-80A22FKorsreferens: 1EJ07
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
1 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassHigh Speed
Diameter7 / 8 "
EAN5027590501101
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Säkringsförstärkare80
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC
Längd2 9 / 32 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde700 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.79
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN FWP-100A22F Specialsäkring, 100A, Clipterminering | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22FGlasfiber7 / 8 "1002 9 / 32 "1 177 kr
BUSSMANN FWP-32A14F Säkring 32a Fwp 700vac / dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FGlasfiber9 / 16 "322"617SEK
BUSSMANN FWP-40A14F Säkring 40a Fwp 700vac / dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FGlasfiber9 / 16 "402"1 640 kr
BUSSMANN FWP-50A14F Säkring 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FGlasfiber9 / 16 "502"891SEK
BUSSMANN FWP-50A22F Säkring 50a Fwp 700vac / dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FGlasfiber7 / 8 "502 9 / 32 "891SEK
BUSSMANN FWP-63A22F Säkring 63a Fwp 700vac / dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22FKeramik7 / 8 "632 9 / 32 "922SEK
BUSSMANN FWP-10A14F Säkring 10a Fwp 700vac / dc | AE8QUT 6F410 FWP-10A14FGlasfiber9 / 16 "102"557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWP-80A22F Säkring 80a Fwp 700vac/dc
1 138 kr /enhet