Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 17611 Crimped Wire Wheel Borst Stam 2 Inch | AC9KGV 3H697

WEILER 17611 Krympt stålborstestam 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9KGV Modell: 17611Korsreferens: 3H697
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.2"
Ansiktsbredd3 / 8 "
Fyll materialRostfritt stål
Max. Varvtal20,000
Monteringstypstammen
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd1 / 2 "
Tråddia.0.011 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsttypAnsiktsbreddFyll materialMonteringstypTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 29086 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 2 tum | AC6FZL 33M636 29086Krympt tråd3 / 8 "Mässing med kopparcentrumBerså1 / 2 "0.011 "279SEK
WEILER 15473 Wire Wheel Brush Arbor 2 tum 3/8 tum bredd | AC8GJD 3A192 15473Krympt tråd3 / 8 "Kolstål med kopparcentrumBerså1 / 2 "0.014 "130SEK
WEILER 17609 Krympt stålborstestam 2 tum | AC8GJR 3A204 17609Krympt tråd3 / 8 "Kolstålstammen1 / 2 "0.006 "298SEK
WEILER 17610 Crimped Wire Wheel Brush Spindel 2 tum | AC8GJT 3A205 17610Krympt tråd3 / 8 "Kolstålstammen1 / 2 "0.011 "243SEK
WEILER 35305 Kapslad trådborstspindel 2 tum | AC9KGX 3H701 35305Inkapslad tråd1 / 4 "Polyflex (R)stammen1 / 2 "0.011 "383SEK
WEILER 17619 Crimped Wire Wheel Brush Spindel 2 tum | AE9HUX 6JXG5 17619Krympt tråd3 / 4 "Kolstålstammen7 / 16 "0.011 "558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 17611 Krympt stålborstestam 2 tum
428SEK /enhet