Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWX-15A14F Säkring 15a Fwx 250vac / dc | AE2FLK 4XC90

BUSSMANN FWX-15A14F Säkring 15a Fwx 250vac/dc

Finns i lager
Artikel: AE2FLK Modell: FWX-15A14FKorsreferens: 4XC90
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
557SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassHigh Speed
Diameter9 / 16 "
EAN5027590501347
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Säkringsförstärkare15
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC
Längd2"
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)5.49
Fartygets bredd (cm)7.29
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN FWX-225A Säkring 225a Fwx 250vac / dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ASkruva på1.5 "225200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "2 351 kr
BUSSMANN FWX-35A Säkring 35a Fwx 250vac / dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ASkruva på13 / 16 "35200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.187 "1 466 kr
BUSSMANN FWX-175A Säkring 175a Fwx 250vac / dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ASkruva på1 7 / 32 "175200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "1 909 kr
BUSSMANN FWX-5A14F Säkring 5a Fwx 250vac / dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FSkruva på37 / 64 "5200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"611SEK
BUSSMANN FWX-10A14F Säkring 10a Fwx 250vac / dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FCylindrisk37 / 64 "10200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555SEK
BUSSMANN FWX-20A14F Säkring 20a Fwx 250vac / dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FCylindrisk9 / 16 "20200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"594SEK
BUSSMANN FWX-25A14F Säkring 25a Fwx 250vac / dc | AE2FLM 4XC92 FWX-25A14FCylindrisk9 / 16 "25200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"592SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWX-15A14F Säkring 15a Fwx 250vac/dc
557SEK /enhet