BUSSMANN GFA-10 blyförsäkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 32VAC | BD2ZCM

BUSSMANN GFA-10 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 32VAC

Finns i lager
Artikel: BD2ZCM Modell: GFA-10

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGenom hålbaserad säkring
KroppsstilBlyade säkringar
Ström10A
Diameter3.7mm
Säkringsstorlek / grupp3.7 7.6 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd7.6mm
Tillverkare SerierGFA
FörpackningBulk
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN GFA-1/50 PCB Mount Säkring, Slow Blow, 20mA, 125VAC, 10 Pack | BC8JCD GFA-1/50-20mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering125 VAC288SEK
BUSSMANN GFA-2 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC | BC8TMJ GFA-2-2A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC232SEK
BUSSMANN GFA-1/8 axiell subminiatyrsäkring, orange, tidsfördröjning, axialledning | BC9BJM GFA-1/8-125mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar125 VAC152SEK
BUSSMANN GFA-8 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 32VAC | BC9DGD GFA-8-8A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring32 VAC232SEK
BUSSMANN GFA-1 blyad säkring, 1A, 125VAC | BC9JTZ GFA-1-1A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar125 VAC227SEK
BUSSMANN GFA-12 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 32VAC | BC9REC GFA-12-12A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring32 VAC232SEK
BUSSMANN GFA-5 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC | BC9VEC GFA-5-5A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GFA-10 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 32VAC
232SEK /enhet