BUSSMANN GFA-seriens specialsäkringar


Filter
Kroppsstil: Blyade säkringar , Diameter: 3.7mm , Avbrottsbetyg: 50A , Längd: 7.6mm , Mfr. Serier: GFA , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkring på kretskortmontering , Uppsägningstyp: Axial
StilModellVäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
GFA-2
-2A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC232 SEK
B
GFA-1/8
-125mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar125 VAC152 SEK
B
GFA-3
-3A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC232 SEK
B
GFA-1/10
-100mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering125 VAC217 SEK
C
GFA-1/32
-31mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar125 VAC288 SEK
D
GFA-1/16
-62.5mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering125 VAC217 SEK
A
GFA-4
-4A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC232 SEK
A
GFA-1/20
-50mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC217 SEK
E
GFA-12
-12A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring32 VAC232 SEK
A
GFA-8
-8A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring32 VAC232 SEK
F
GFA-1/50
-20mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering125 VAC288 SEK
G
GFA-15
-15A3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering32 VAC232 SEK
B
GFA-10
-10A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring32 VAC232 SEK
H
GFA-3/10
-300mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering125 VAC217 SEK
B
GFA-1/100
-10mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar125 VAC288 SEK
A
GFA-5
-5A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC232 SEK
I
GFA-1
-1A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar125 VAC227 SEK
J
GFA-1/4
-250mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering125 VAC152 SEK
K
GFA-7
32 VAC7A3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering32 VAC232 SEK
B
GFA-15/100
125 VAC150mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring125 VAC159 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?