Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GLQ-10 Säkring, Snabbverkande, 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01

BUSSMANN GLQ-10 säkring, snabbverkande, 10 A, 300V AC

Finns i lager
Artikel: AA9CNU Modell: GLQ-10Korsreferens: 1CJ01
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5 / 8 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 300 VAC
Längd2.25 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde300 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN GLQ-1 Säkring, Snabbverkande, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-1173SEK
BUSSMANN GLQ-1-1/2 säkring, snabbverkande, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.573SEK
BUSSMANN GLQ-1-6/10 Säkring, Snabbverkande, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6/1073SEK
BUSSMANN GLQ-3 Säkring, Snabbverkande, 3 A, 300V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-3373SEK
BUSSMANN GLQ-5 Säkring, Snabbverkande, 5 A, 300V AC | AA9CNW 1CJ04 GLQ-5573SEK
BUSSMANN GLQ-9 Säkring, Snabbverkande, 9 A, 300V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-9973SEK
BUSSMANN GLQ-2 säkring, snabbverkande, 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-51SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GLQ-10 säkring, snabbverkande, 10 A, 300V AC
73SEK /enhet