BUSSMANN GLQ-serien snabbverkande storlek som avvisar tilläggssäkringar


Filter
Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Nuvarande omdöme: 2A , Diameter: 5 / 8 " , Element: Single , Säkringstyp: Snabbt slag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 10kA vid 300 VAC , Längd: 2.25 " , Monteringssätt: Kabel , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Fart: Snabbt agerande , Uppsägningstyp: Wire , Spänning (AC): 300 VAC , Spänningsvärde: 300 VAC
StilModellSäkringsförstärkarePris (ex moms)
A
GLQ-2
-51 SEK
RFQ
B
GLQ-1
173 SEK
B
GLQ-1-6 / 10
1-6/1073 SEK
B
GLQ-1-1 / 2
1.573 SEK
B
GLQ-3
373 SEK
B
GLQ-5
573 SEK
B
GLQ-9
973 SEK
B
GLQ-10
1073 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?