Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMT-12A Telecom Protection Fuse, 12 A, 125 V | BC8HNP

BUSSMANN GMT-12A telekomskyddssäkring, 12 A, 125 V

Finns i lager
Artikel: BC8HNP Modell: GMT-12A
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring för telekomskydd
Växelspänning125V AC
KroppsstilPlatt kroppsblad
Ström12A
DC-spänningsvärde60V DC
SäkringstypSnabbt slag
Höjd17.4752mm
IndikatorstilFjäderbelastad
Längd19.812mm
Tillverkare SerierBussmann GMT
MonteringsstilSnäpp in
Typ av produktSäkring Koppla bort snabbverkande säkring
FartSnabbt agerande
UppsägningstypQuick Connect
TypAlarm Telecom Indikerar säkring
enhet Vikt0.048000 oz.
Visuell indikationFjäderbelastad
Spänning (AC)125 VAC
Spänning (DC)60VDC
Bredd3.2258mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.57
Fartygets längd (cm)1.98
Fartygets bredd (cm)0.28

Produktinformation:

Bussmann GMT-12A telekomskyddssäkring är utformad för att skydda känslig telekomutrustning från överströmmar och kortslutningar, vilket säkerställer oavbrutna kommunikationstjänster. Den används i telekomenheter, inklusive switchar, routrar och överföringsutrustning.

Funktioner:

  • Bussmann GMT-12A telekomskyddssäkring har fjäderbelastad indikator för att signalera om det har gått sönder, vilket underlättar snabb diagnos och byte.
  • Den har en avbrottsklass på 300A för att stoppa strömflödet under exceptionella situationer, vilket skyddar utrustningen från oåterkalleliga skador.
  • Denna telekomskyddssäkring kan användas med spänningsvärden 125VAC och 60VDC.
  • Den har en snap-in monteringsstil för att effektivisera installationen, medan snabbkopplingsavslutningen förenklar anslutningen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med funktionen för snabbkopplingsavslutning?

S. Snabbkopplingsavslutningen förenklar anslutningsprocessen, vilket minskar installationstiden.

F. Hur fungerar den fjäderbelastade indikatorn i denna Bussmann GMT-12A säkring?

A. Den fjäderbelastade indikatorn hoppar ut när säkringen går, vilket gör det visuellt uppenbart att säkringen behöver bytas ut.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilFärg kodStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN GMT-1A Telekomskyddssäkring 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1AnålGrå-1300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-108SEK
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekomskyddssäkring 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3AnålWhite-1-1/3300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-131SEK
BUSSMANN GMT-10A Telekomskyddssäkring 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10AnålRöd vit-10300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-106SEK
BUSSMANN GMT-2A Telekomskyddssäkring 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2AnålOrange-2300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-125SEK
BUSSMANN GMT-3A Telekomskyddssäkring 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3AnålBlå-3300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-106SEK
BUSSMANN GMT-5A Telekomskyddssäkring 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5AnålGrön-5300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-122SEK
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekomskyddssäkring 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2AnålSvart vit-7.5300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMT-12A telekomskyddssäkring, 12 A, 125 V
100SEK /enhet