Växelspänning: 125V AC , Kroppsmaterial: Plast , Klass: Klass GMT , DC-spänningsklass: 60V DC , Diameter: 9 / 16 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GMS , Säkringshållarkod: HLS, HLT och PCT , Säkringsstorlek/grupp: GMT , Säkringstyp: Snabbt slag , Höjd: 17.4752mm , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Monteringssätt: Snäpp in , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkring Koppla bort snabbverkande säkring , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Uppsägningstyp: Quick Connect , Typ: Alarm Telecom Indikerar säkring , Visuell indikation: Fjäderbelastad , Spänning (AC): 125 VAC , Spänningsvärde: 125VAC / 60VDC , Bredd: 3.2258mm