Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekomskyddssäkring 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74

BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekomskyddssäkring 7.5a Gmt 125vac

Finns i lager
Artikel: AA9CYU Modell: GMT-7-1/2AKorsreferens: 1CK74
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring för telekomskydd
Body MaterialPlast
Kroppsstilnål
Färg kodSvart vit
Diameter9 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GMS
Säkringsförstärkare7.5
Kod för säkringshållareHLS, HLT och PCT
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC
Längd61 / 64 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde125VAC / 60VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilFärg kodStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN GMT-1A Telekomskyddssäkring 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1AnålGrå-1300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-108SEK
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekomskyddssäkring 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3AnålWhite-1-1/3300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-131SEK
BUSSMANN GMT-10A Telekomskyddssäkring 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10AnålRöd vit-10300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-106SEK
BUSSMANN GMT-2A Telekomskyddssäkring 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2AnålOrange-2300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-125SEK
BUSSMANN GMT-3A Telekomskyddssäkring 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3AnålBlå-3300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-106SEK
BUSSMANN GMT-5A Telekomskyddssäkring 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5AnålGrön-5300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-122SEK
BUSSMANN GMT-15A Telekomskyddssäkring, 15 A, 125 V | BC7UHJ GMT-15APlatt kroppsblad-15A-10A-Bussmann GMT107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekomskyddssäkring 7.5a Gmt 125vac
108SEK /enhet