Bussmann GMT-15A telekomskyddssäkring skyddar känslig telekomutrustning från skador orsakade av för hög ström, spänningsspikar och kortslutningar. Den är idealisk för telekomapplikationer, inklusive centralkontor, nätverkshubbar och datacenter.
Funktioner:
- Bussmann GMT-15A telekomskyddssäkring har ett avbrottsvärde på 10A, vilket säkerställer ett robust skydd mot elektriska fel och överspänningar i telekomsystem.
- Den levereras med en unik fjäderbelastad indikator som ger visuell feedback i realtid om säkringsstatus för snabb felsökning.
- Denna telekomskyddssäkring erbjuder en snabb design som garanterar snabba kretsavbrott vid detektering av överströmmar.
- Den är utrustad med en termineringsstil för snabbkoppling, förenklar installationen och underlättar säkra elektriska anslutningar.
- Denna säkring har en spänningsklass på 125VAC för AC-kretsar och 60VDC för DC-kretsar, vilket tillgodoser olika telekomspänningskrav.
- Den innehåller RoHS-överensstämmelse, i linje med miljöstandarder genom att minimera farliga ämnen, vilket främjar hållbarhet.
- Denna telekomskyddssäkring har dessutom en platt kroppsbladdesign, vilket gör det enkelt att passa in i trånga utrymmen inom telekommunikationsutrustning.
Vanliga frågor och svar:
F. Var är telekommunikationssäkringar installerade?
A. Telekommunikationssäkringar är vanligtvis installerade i utrustningsskåp, distributionspaneler och andra punkter längs telekommunikationsnätverk där överströmsskydd krävs.
F. Hur skiljer sig telekommunikationssäkringar från andra typer av säkringar?
A. Telekommunikationssäkringar har snabbare svarstider och snävare strömtoleranser för bättre skydd av känslig utrustning.
F. Vad ska jag göra om indikatorn på säkringen är aktiverad?
A. Om indikatorn är aktiverad betyder det att säkringen har gått. Byt ut säkringen omedelbart för att återställa normal drift och åtgärda kretsfelet.
F. Vilken roll har en säkringshållare i samband med Bussmann GMT-15A säkring?
A. En säkringshållare säkrar säkringen på plats och ger ett säkert sätt för elektrisk anslutning. Den ska vara kompatibel med säkringstyp och -klassificering.