Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HLR Hållarsäkring 12 A | AA9FFL 1CW08

BUSSMANN HLR Hållare Säkring 12 A

Finns i lager
Artikel: AA9FFL Modell: HLRKorsreferens: 1CW08

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line säkringshållare
Växelspänning300 VAC
Strömområde1 till 12
Förstärkare AC12
Body MaterialGlas tub
DC-spänningsvärdeEj tillämplig
SäkringsblockdesignEj tillämplig
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassH, K
Höjd2.25 "
Längd0.62 "
Max. Förstärkare12
Max. Spänning300
MonteringsstilI kö
Antal poler1
Bredd0.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.44
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)2.44
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HLR Hållare Säkring 12 A
153SEK /enhet