Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JKS-250 Snabbverkande säkring, 250 A, 600 VAC | AE8QRQ 6F357

BUSSMANN JKS-250 snabbverkande säkring, 250 A, 600 VAC

Finns i lager
Artikel: AE8QRQ Modell: JKS-250Korsreferens: 6F357
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
7 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilSkruva på
KlassJ
DjupEj tillämplig
Diameter2"
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Säkringsförstärkare250
Kod för säkringshållareAD
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd7.125 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600 VAC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygAmpsKroppsstilLängdTillverkare SerierBreddKlassStrömPris
BUSSMANN JKS-1 Snabbverkande säkring, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA vid 600 VAC-Cylindrisk2.25 "-Ej tillämpligJ-359SEK
BUSSMANN JKS-4 snabbverkande säkring, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA vid 600 VAC-Cylindrisk2.25 "-Ej tillämpligJ-378SEK
BUSSMANN JKS-5 snabbverkande säkring, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA vid 600 VAC-Cylindrisk2.25 "-Ej tillämpligJ-416SEK
BUSSMANN JKS-3 snabbverkande säkring, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200kA vid 600 VAC-Cylindrisk2.25 "-Ej tillämpligJ-416SEK
BUSSMANN JKS-6 snabbverkande säkring, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA vid 600 VAC-Cylindrisk2.25 "-Ej tillämpligJ-378SEK
BUSSMANN JKS-10 snabbverkande säkring, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA vid 600 VAC-Cylindrisk2.25 "-Ej tillämpligJ-416SEK
BUSSMANN JKS-15 snabbverkande säkring, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA vid 600 VAC-Cylindrisk2.25 "-Ej tillämpligJ-378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JKS-250 snabbverkande säkring, 250 A, 600 VAC
7 262 kr /enhet