Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JM60400-1CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 600max Volt 1p | AC8FEC 39P405

BUSSMANN JM60400-1CR Säkringsblock 225 till 400 Ampere 600max Volt 1p

Finns i lager
Artikel: AC8FEC Modell: JM60400-1CRKorsreferens: 39P405
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
6 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde225 till 400
Förstärkare AC225 till 400
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup4-1 / 5 "
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.1-3 / 5 "
Kod för säkringshållareAD
Säkringslängd7 1 / 5 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassJ
Höjd4.8 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd12.5 "
Max. Förstärkare400
Max. Spänning600
MonteringsstilPanelmontering
Antal poler1
Bredd3 3 / 5 "
Trådstorlek600kcmil till 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1138
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerBreddPris
BUSSMANN JM60400-2CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 600max Volt 2p | AC8FED 39P406 JM60400-2CR27 1 / 3 "16 345 kr
BUSSMANN JM60400-3CR Säkringsblock, 225 till 400A, 600VAC, 3-poligt, 300VDC | AC8FEE 39P407 JM60400-3CR311 "14 869 kr
BUSSMANN JM60400-1MW22 BUSSMANN JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--3 089 kr
BUSSMANN JM60400-3MW22 Säkringsblock, Klass J, 3-poligt, 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 pol-8 660 kr
BUSSMANN JM60400-2MW22 BUSSMANN JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--5 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JM60400-1CR Säkringsblock 225 till 400 Ampere 600max Volt 1p
6 426 kr /enhet