Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JM60600-1CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408

BUSSMANN JM60600-1CR Säkringsblock 450 till 600 Ampere 600max Volt 1p

Finns i lager
Artikel: AC8FEF Modell: JM60600-1CRKorsreferens: 39P408
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
14 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde450 till 600
Förstärkare AC450 till 600
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup6"
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.2"
Kod för säkringshållareAE
Säkringslängd8"
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassJ
Höjd6"
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd14 2 / 5 "
Max. Förstärkare600
Max. Spänning600
MonteringsstilPanelmontering
Antal poler1
Bredd5"
Trådstorlek(2) 500 kcmil till 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerBreddPris
BUSSMANN JM60600-2CR Säkringsblock, industriellt, 600 VAC, 450 till 600 Amp. Räckvidd | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "26 724 kr
BUSSMANN JM60600-3CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "44 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JM60600-1CR Säkringsblock 450 till 600 Ampere 600max Volt 1p
14 702 kr /enhet